S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 2350 m3/h, 0,55 kW - 325580


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2181 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 300 °C
puissance sonore à 63 Hz - 55 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893103918
Réf. Sonepar
00039310391
Réf. Fournisseur
325580
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
2181 m³/h
température moyenne maximale (permanente):
300 °C
puissance sonore à 63 Hz:
55 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
332 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.42 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
67 dB
puissance sonore à 250 Hz:
74 dB
puissance sonore à 500 Hz:
75 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
81 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
77 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
73 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
454 mm
largeur:
388 mm
profondeur:
388 mm