S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 3600 m3/h, 1,10 kW - 325581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 3728 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 300 °C
puissance sonore à 63 Hz - 56 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893104144
Réf. Sonepar
00039310414
Réf. Fournisseur
325581
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
3728 m³/h
température moyenne maximale (permanente):
300 °C
puissance sonore à 63 Hz:
56 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
2796 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
2.61 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
69 dB
puissance sonore à 250 Hz:
75 dB
puissance sonore à 500 Hz:
76 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
81 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
82 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
78 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
75 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
503 mm
largeur:
427 mm
profondeur:
427 mm


