S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 6400 m3/h, 3 kW - 325586


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 8196.24 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 300 °C
puissance sonore à 63 Hz - 62 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893104250
Réf. Sonepar
00039310425
Réf. Fournisseur
325586
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
8196.24 m³/h
température moyenne maximale (permanente):
300 °C
puissance sonore à 63 Hz:
62 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
7346 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
6286 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
593 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.47 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
75 dB
puissance sonore à 250 Hz:
81 dB
puissance sonore à 500 Hz:
82 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
87 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
88 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
84 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
81 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
630 mm
largeur:
525 mm
profondeur:
525 mm