S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 7560 m3/h, 5,5 kW - 322891

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 7560 m3/h, 5,5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 70475.5 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 300 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 70 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893104397

Réf. Sonepar

00039310439

Réf. Fournisseur

322891

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

70475.5 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

300 °C

puissance sonore à 63 Hz:

70 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

62751 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

55026.4 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

47301.9 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

39577.3 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

78200.1 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

11 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

83 dB

puissance sonore à 250 Hz:

89 dB

puissance sonore à 500 Hz:

90 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

95 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

96 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

92 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

89 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

892 mm

largeur:

704 mm

profondeur:

704 mm

Ventilateur centrifuge haute température jusqu'à 300°C en continu, 7560 m3/h, 5,5 kW, certifié F400-120, rejet orientable, dispositif de dissipation de la chaleur, moteur monté sur châssis et hors du flux d'air, 4 pôles