S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 7800 m3/h, 2,2 kW - 325597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 13880.1 m³/h
température moyenne maximale (permanente) - 300 °C
puissance sonore à 63 Hz - 60 dB
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893104380
Réf. Sonepar
00039310438
Réf. Fournisseur
325597
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
13880.1 m³/h
température moyenne maximale (permanente):
300 °C
puissance sonore à 63 Hz:
60 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
11153 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
8425.95 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
2309 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
5.36 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1000 hexapolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
73 dB
puissance sonore à 250 Hz:
76 dB
puissance sonore à 500 Hz:
84 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
84 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
85 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
76 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
892 mm
largeur:
704 mm
profondeur:
704 mm


