S&P - Ventilateur de conduit, 1050/1350 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 250 mm - 253667

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit, 1050/1350 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1398 m³/h

  • diamètre du canal - 248 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893927514

Réf. Sonepar

00039306221

Réf. Fournisseur

253667

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1398 m³/h

diamètre du canal:

248 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1024.52 m³/h

volume d'air avec pression 3:

189.888 m³/h

pression 2:

225 Pa

pression 3:

500 Pa

consommation d'énergie:

0.214 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

386 mm

diamètre de boîtier:

272 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 1050/1350 m3/h, 3 vitesses, 37/45 dB(A), 163/214 W, raccordement D 250 mm