S&P - Ventilateur de conduit, 1320 m3/h, raccordement D 315 mm ATEX - 250849

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893514028

Réf. Sonepar

00039351402

Réf. Fournisseur

250849

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

1321 m³/h

volume d'air avec pression 2:

485.808 m³/h

volume d'air avec pression 3:

17 m³/h

pression 2:

325 Pa

pression 3:

675 Pa

consommation d'énergie:

0.17 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

450 mm

diamètre de boîtier:

312 mm

diamètre du canal:

312 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 1320 m3/h, raccordement D 315 mm, EEXEIICT3 230 V