S&P - Ventilateur de conduit, 1370 m3/h, D 315 mm - 262911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 1366 m³/h
diamètre du canal - 312 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893787293
Réf. Sonepar
00039262911
Réf. Fournisseur
262911
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
1366 m³/h
diamètre du canal:
312 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
933.067 m³/h
volume d'air avec pression 3:
201.4 m³/h
pression 2:
300 Pa
pression 3:
650 Pa
consommation d'énergie:
0.257 kW
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
232 mm
diamètre de boîtier:
401 mm
raccordement:
à bride






