S&P - Ventilateur de conduit, 2600 m3/h, D 355 mm, moteur triphasé - 262914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 2636.71 m³/h
diamètre du canal - 354 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893917904
Réf. Sonepar
00039262914
Réf. Fournisseur
262914
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
2636.71 m³/h
diamètre du canal:
354 mm
indice de protection (IP):
IP54
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
1841.08 m³/h
volume d'air avec pression 3:
373.8 m³/h
pression 2:
175 Pa
pression 3:
375 Pa
consommation d'énergie:
0.27 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
410 mm
diamètre de boîtier:
508 mm
raccordement:
extrémité pointue






