S&P - Ventilateur de conduit, 2690 m3/h, D 355 mm - 262913

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893804303

Réf. Sonepar

00039262913

Réf. Fournisseur

262913

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

2693.04 m³/h

volume d'air avec pression 2:

1864.89 m³/h

volume d'air avec pression 3:

352.7 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

375 Pa

consommation d'énergie:

0.286 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

410 mm

diamètre de boîtier:

508 mm

diamètre du canal:

354 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 2690 m3/h, D 355 mm, livré en standard avec pieds de montage