S&P - Ventilateur de conduit, 290 m3/h, D 100 mm - 262901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893862143
Réf. Sonepar
00039262901
Réf. Fournisseur
262901
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
294.442 m³/h
volume d'air avec pression 2:
202.294 m³/h
volume d'air avec pression 3:
61.8 m³/h
pression 2:
150 Pa
pression 3:
350 Pa
consommation d'énergie:
0.061 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
196 mm
diamètre de boîtier:
243 mm
diamètre du canal:
98 mm
raccordement:
extrémité pointue