S&P - Ventilateur de conduit, 3160 m3/h, 1 vitesse variable, raccordement D 355 mm - 250029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 3163 m³/h
diamètre du canal - 354 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893282873
Réf. Sonepar
00039328287
Réf. Fournisseur
250029
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
3163 m³/h
diamètre du canal:
354 mm
indice de protection (IP):
IP54
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
2707.53 m³/h
volume d'air avec pression 3:
801.3 m³/h
pression 2:
75 Pa
pression 3:
175 Pa
consommation d'énergie:
0.309 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
474 mm
diamètre de boîtier:
426 mm
raccordement:
extrémité pointue


