S&P - Ventilateur de conduit, 3460 m3/h, D 400 mm, moteur triphasé - 262917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IP54
moteur 2 vitesses - Non
volume d'air non chargé - 3834.28 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452629171
Réf. Sonepar
00039262917
Réf. Fournisseur
262917
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
indice de protection (IP):
IP54
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
3834.28 m³/h
volume d'air avec pression 2:
2741.92 m³/h
volume d'air avec pression 3:
507.2 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
475 Pa
consommation d'énergie:
0.49 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
431 mm
diamètre de boîtier:
568 mm
diamètre du canal:
399 mm
raccordement:
extrémité pointue