S&P - Ventilateur de conduit, 3750 m3/h, 1 vitesse variable, raccordement D 355 mm - 253464

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit, 3750 m3/h, 1 vitesse variable, raccordement D 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 3747 m³/h

  • diamètre du canal - 354 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893188762

Réf. Sonepar

00039318876

Réf. Fournisseur

253464

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

3747 m³/h

diamètre du canal:

354 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

3378.21 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2676.92 m³/h

pression 2:

75 Pa

pression 3:

175 Pa

consommation d'énergie:

0.407 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

474 mm

diamètre de boîtier:

426 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 3750 m3/h, 1 vitesse variable, 41 dB(A), 407 W, raccordement D 355 mm