S&P - Ventilateur de conduit, 390 m3/h, D 125 mm - 262903

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 60 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893862174

Réf. Sonepar

00039262903

Réf. Fournisseur

262903

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

387.226 m³/h

volume d'air avec pression 2:

226.125 m³/h

volume d'air avec pression 3:

16 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

375 Pa

consommation d'énergie:

0.06 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

197 mm

diamètre de boîtier:

243 mm

diamètre du canal:

123 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 390 m3/h, D 125 mm, livré en standard avec boîte à bornes séparée et pieds de montage