S&P - Ventilateur de conduit, 5330 m3/h, 1 vitesse variable, raccordement D 400 mm - 253466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
indice de protection (IP) - IP54
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893297556
Réf. Sonepar
00039329755
Réf. Fournisseur
253466
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
indice de protection (IP):
IP54
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
5231 m³/h
volume d'air avec pression 2:
4620.56 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3135.45 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
250 Pa
consommation d'énergie:
0.589 kW
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
547 mm
diamètre de boîtier:
487 mm
diamètre du canal:
399 mm
raccordement:
extrémité pointue