S&P - Ventilateur de conduit, 850-1040 m3-h, 3 vitesses, raccordement D 200 mm - 250460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TD MIXVENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8413893876447
Réf. Sonepar
00039303574
Réf. Fournisseur
250460
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
1040 m³/h
volume d'air avec pression 2:
885.846 m³/h
volume d'air avec pression 3:
274.6 m³/h
pression 2:
125 Pa
pression 3:
275 Pa
consommation d'énergie:
0.132 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
825 mm
diamètre de boîtier:
432 mm
diamètre du canal:
198 mm
raccordement:
à bride