S&P - Ventilateur de conduit, de 150 à 300 m3/h, D 100 mm, moteur ECOWATT - 262966

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 296.935 m³/h

  • diamètre du canal - 98 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893612953

Réf. Sonepar

00039361295

Réf. Fournisseur

262966

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

296.935 m³/h

diamètre du canal:

98 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

220.957 m³/h

volume d'air avec pression 3:

7 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

350 Pa

consommation d'énergie:

0.061 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

251 mm

diamètre de boîtier:

243 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, de 150 à 300 m3/h, D 100 mm, moteur ECOWATT, livré en standard avec boîte à bornes intégrée