S&P - Ventilateur de conduit, de 1590 à 2620 m3/h, D 355 mm, moteur ECOWATT - 262912

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 2614.87 m³/h

  • diamètre du canal - 354 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893628442

Réf. Sonepar

00039262912

Réf. Fournisseur

262912

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

2614.87 m³/h

diamètre du canal:

354 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1974.98 m³/h

volume d'air avec pression 3:

754.83 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

325 Pa

consommation d'énergie:

0.248 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

diamètre de boîtier:

508 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, de 1590 à 2620 m3/h, D 355 mm, moteur ECOWATT, livré en standard avec boîte à bornes intégrée