S&P - Ventilateur de conduit, de 180 à 380 m3/h, D 125 mm, moteur ECOWATT - 262902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 382.608 m³/h
diamètre du canal - 123 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893612960
Réf. Sonepar
00039262902
Réf. Fournisseur
262902
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
382.608 m³/h
diamètre du canal:
123 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
283.606 m³/h
volume d'air avec pression 3:
89.2676 m³/h
pression 2:
125 Pa
pression 3:
300 Pa
consommation d'énergie:
0.065 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
253 mm
diamètre de boîtier:
243 mm
raccordement:
extrémité pointue






