S&P - Ventilateur de conduit, de 520 à 1030 m3/h, D 250 mm, moteur ECOWATT - 262908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893613004
Réf. Sonepar
00039262908
Réf. Fournisseur
262908
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
1025.21 m³/h
volume d'air avec pression 2:
795.172 m³/h
volume d'air avec pression 3:
322.112 m³/h
pression 2:
175 Pa
pression 3:
400 Pa
consommation d'énergie:
0.136 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
206 mm
diamètre de boîtier:
333 mm
diamètre du canal:
248 mm
raccordement:
extrémité pointue