S&P - Ventilateur de conduit, de 790 à 1650 m3/h, D 315 mm, moteur ECOWATT - 262910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 1437.94 m³/h
diamètre du canal - 312 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893613011
Réf. Sonepar
00039262910
Réf. Fournisseur
262910
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
1437.94 m³/h
diamètre du canal:
312 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
1124.87 m³/h
volume d'air avec pression 3:
436.426 m³/h
pression 2:
200 Pa
pression 3:
425 Pa
consommation d'énergie:
0.184 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
230 mm
diamètre de boîtier:
401 mm
raccordement:
extrémité pointue