S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 260/580 m3/h, moteur à courant continu, D 160mm - 250040

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 580 m³/h

  • diamètre du canal - 157 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893553577

Réf. Sonepar

00039355357

Réf. Fournisseur

250040

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

580 m³/h

diamètre du canal:

157 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

50 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

474.051 m³/h

volume d'air avec pression 3:

35 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

250 Pa

consommation d'énergie:

0.037 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

306 mm

diamètre de boîtier:

221 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 260/580 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 160 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer