S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 280/1250 m3/h, moteur à courant continu D 250 mm - 250027

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 280/1250 m3/h, moteur à courant continu D 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893328373

Réf. Sonepar

00039332837

Réf. Fournisseur

250027

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

1238 m³/h

volume d'air avec pression 2:

850.452 m³/h

volume d'air avec pression 3:

22 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

450 Pa

consommation d'énergie:

0.156 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

386 mm

diamètre de boîtier:

272 mm

diamètre du canal:

248 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit ECOWATT, 280/1250 m3/h, moteur à courant continu, raccordement D 250 mm