S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 690/910 m3/h, moteur à courant continu, D 200 mm - 250013

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 880 m³/h

  • diamètre du canal - 198 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893873163

Réf. Sonepar

00039337663

Réf. Fournisseur

250013

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

880 m³/h

diamètre du canal:

198 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

770.952 m³/h

volume d'air avec pression 3:

157.603 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

250 Pa

consommation d'énergie:

0.104 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

568 mm

diamètre de boîtier:

264 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit ECOWATT, 690/910 m3/h, moteur à courant continu, 22/28 dB(A), 90/102 W, raccordement D 200 mm