Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 810/1740 m3/h, moteur à courant continu D 315 mm - 250028

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 810/1740 m3/h, moteur à courant continu D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1742 m³/h

  • diamètre du canal - 312 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893328878

Réf. Sonepar

00039332887

Réf. Fournisseur

250028

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1742 m³/h

diamètre du canal:

312 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1093.54 m³/h

volume d'air avec pression 3:

7 m³/h

pression 2:

350 Pa

pression 3:

750 Pa

consommation d'énergie:

0.262 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

450 mm

diamètre de boîtier:

336 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit ECOWATT, 810/1740 m3/h, moteur à courant continu, raccordement D 315 mm