S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 840/1780 m3/h, moteur à courant continu, D 315mm - 250043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- tension de raccordement - 230 V 
- volume d'air non chargé - 1767 m³/h 
- diamètre du canal - 310 mm 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8413893553607
Réf. Sonepar
00039355360
Réf. Fournisseur
250043
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
1767 m³/h
diamètre du canal:
310 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
50 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
1334.81 m³/h
volume d'air avec pression 3:
80 m³/h
pression 2:
250 Pa
pression 3:
550 Pa
consommation d'énergie:
0.225 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
485 mm
diamètre de boîtier:
353 mm
raccordement:
extrémité pointue






