S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu, D 100mm - 250037

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 194 m³/h

  • diamètre du canal - 97 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893553546

Réf. Sonepar

00039355354

Réf. Fournisseur

250037

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

194 m³/h

diamètre du canal:

97 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

50 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

174.306 m³/h

volume d'air avec pression 3:

12 m³/h

pression 2:

25 Pa

pression 3:

100 Pa

consommation d'énergie:

0.009 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

302 mm

diamètre de boîtier:

181 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 100 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer