S&P - Ventilateur de conduit encastrable, 110 m3/h, D 100 mm - 250531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 112 m³/h
diamètre du canal - 99 mm
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893092496
Réf. Sonepar
00039309249
Réf. Fournisseur
250531
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
112 m³/h
diamètre du canal:
99 mm
indice de protection (IP):
IPX4
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
111.644 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.015 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
67.5 mm
diamètre de boîtier:
99 mm
raccordement:
extrémité pointue