S&P - Ventilateur de conduit encastrable, 110 m3/h, temporisation, D 100 mm - 253517

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 95 m³/h

  • diamètre du canal - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893203199

Réf. Sonepar

00039320319

Réf. Fournisseur

253517

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

95 m³/h

diamètre du canal:

100 mm

indice de protection (IP):

IPX4

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

100 m³/h

volume d'air avec pression 3:

75 m³/h

pression 2:

8.5 Pa

pression 3:

17 Pa

consommation d'énergie:

0.013 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

67.5 mm

diamètre de boîtier:

99 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Ventilateur de conduit encastrable, 110 m3/h, temporisation, D 100 mm