S&P - Ventilateur de conduit encastrable, 200 m3/h, D 118 mm - 251660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- tension de raccordement - 230 V 
- volume d'air non chargé - 195 m³/h 
- diamètre du canal - 118 mm 
- indice de protection (IP) - IPX4 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8413893115461
Réf. Sonepar
00039311546
Réf. Fournisseur
251660
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
195 m³/h
diamètre du canal:
118 mm
indice de protection (IP):
IPX4
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
195.078 m³/h
volume d'air avec pression 3:
16 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
50 Pa
consommation d'énergie:
0.019 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
78 mm
diamètre de boîtier:
118 mm
raccordement:
extrémité pointue



