S&P - Ventilateur de conduit, max 1400 m3/h, D 250 mm, 3 vitesses - 250055

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1397 m³/h

  • diamètre du canal - 245 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893553522

Réf. Sonepar

00039355352

Réf. Fournisseur

250055

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1397 m³/h

diamètre du canal:

245 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1041.23 m³/h

volume d'air avec pression 3:

14 m³/h

pression 2:

225 Pa

pression 3:

500 Pa

consommation d'énergie:

0.181 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

389 mm

diamètre de boîtier:

289 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, débit max 1400 m3/h, raccordement D 250 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques