S&P - Ventilateur de conduit, max 1400 m3/h, variateur de vitesse, D 250 mm - 250035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- tension de raccordement - 230 V 
- volume d'air non chargé - 1397 m³/h 
- diamètre du canal - 245 mm 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8413893697486
Réf. Sonepar
00039369748
Réf. Fournisseur
250035
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
1397 m³/h
diamètre du canal:
245 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
1041.23 m³/h
volume d'air avec pression 3:
14 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
500 Pa
consommation d'énergie:
0.181 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
389 mm
diamètre de boîtier:
289 mm
raccordement:
extrémité pointue






