S&P - Ventilateur de conduit, max 1840 m3/h, variateur de vitesse, D 315 mm - 250036

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1840 m³/h

  • diamètre du canal - 310 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893698490

Réf. Sonepar

00039369849

Réf. Fournisseur

250036

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1840 m³/h

diamètre du canal:

310 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1283.75 m³/h

volume d'air avec pression 3:

26 m³/h

pression 2:

250 Pa

pression 3:

550 Pa

consommation d'énergie:

0.271 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

485 mm

diamètre de boîtier:

353 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, max 1840 m3/h, variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, raccordement D 315 mm, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, entrée analogique 0-10V