S&P - Ventilateur de conduit, max 310 m3/h, D 125 mm, 3 vitesses - 250051

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 60 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893393678

Réf. Sonepar

00039339367

Réf. Fournisseur

250051

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air non chargé:

315 m³/h

volume d'air avec pression 2:

252.897 m³/h

volume d'air avec pression 3:

35 m³/h

pression 2:

50 Pa

pression 3:

150 Pa

consommation d'énergie:

0.029 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

302 mm

diamètre de boîtier:

191 mm

diamètre du canal:

122.5 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, débit max 310 m3/h, raccordement D 125 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques