S&P - Ventilateur de conduit, max 560 m3/h, variateur de vitesse, D 160 mm - 250033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 557 m³/h
diamètre du canal - 157 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893697295
Réf. Sonepar
00039369729
Réf. Fournisseur
250033
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
557 m³/h
diamètre du canal:
157 mm
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
440.541 m³/h
volume d'air avec pression 3:
61 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
250 Pa
consommation d'énergie:
0.045 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
306 mm
diamètre de boîtier:
221 mm
raccordement:
extrémité pointue