S&P - Ventilateur de conduit, max 900 m3/h, variateur de vitesse, D 200 mm - 250034

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 897 m³/h

  • diamètre du canal - 197 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893697301

Réf. Sonepar

00039369730

Réf. Fournisseur

250034

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

897 m³/h

diamètre du canal:

197 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

700.657 m³/h

volume d'air avec pression 3:

58 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

325 Pa

consommation d'énergie:

0.107 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

346 mm

diamètre de boîtier:

238 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, max 900 m3/h, variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, raccordement D 200 mm, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, entrée analogique 0-10V