S&P - Ventilateur de conduit silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, tempo réglable, D 100 mm - 250810

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 179 m³/h

  • diamètre du canal - 97 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893080721

Réf. Sonepar

00039305698

Réf. Fournisseur

250810

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

179 m³/h

diamètre du canal:

97 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

178.549 m³/h

volume d'air avec pression 3:

121.661 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.029 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

232 mm

diamètre de boîtier:

135.5 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, temporisation réglable de 1 à 30 mn, 24 dB(A), 29 W, raccordement D 100 mm