S&P - Ventilateur de conduit ultra-silencieux , 1040/1320 m3/h, 3 vitesses, D 250 mm - 250025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893991812
Réf. Sonepar
00039347178
Réf. Fournisseur
250025
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IP44
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air non chargé:
1398 m³/h
volume d'air avec pression 2:
967.223 m³/h
volume d'air avec pression 3:
53 m³/h
pression 2:
250 Pa
pression 3:
550 Pa
consommation d'énergie:
0.214 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
680 mm
diamètre du canal:
248 mm
raccordement:
extrémité pointue