S&P - Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 1490/1770 m3/h, 3 vitesses, D 315 mm - 250026

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 1490/1770 m3/h, 3 vitesses, D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1770 m³/h

  • diamètre du canal - 312 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893476173

Réf. Sonepar

00039347617

Réf. Fournisseur

250026

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1770 m³/h

diamètre du canal:

312 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1047.07 m³/h

volume d'air avec pression 3:

22 m³/h

pression 2:

325 Pa

pression 3:

700 Pa

consommation d'énergie:

0.296 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

825 mm

diamètre de boîtier:

432 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 1490/1770 m3/h, 3 vitesses, 36/39 dB(A), 190/293 W, raccordement D 315 mm