S&P - Ventilateur de confort, D450 mm, 3 vit., débit max 3 840 m3/h, mono 230V - 011783
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sol
couleur - chrome
matériau - acier
raccordement électrique - câble
consommation d'énergie - 110 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893987587
Réf. Sonepar
00039398758
Réf. Fournisseur
011783
Marque
S&P
modèle:
sol
couleur:
chrome
matériau:
acier
raccordement électrique:
câble
consommation d'énergie:
110 kW
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
pivotant:
Oui
rabattable:
Non
largeur:
560 mm
profondeur:
190 mm
avec télécommande:
Oui
montage mural:
Non


