S&P - Ventilateur hélicoïde mural, 8770 m3/h, 4 pôles, mono 230V, IP54, D 500 mm - 050307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 8772 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 75 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893652850
Réf. Sonepar
00039365285
Réf. Fournisseur
050307
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
8772 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
75 Pa
consommation d'énergie:
0.87 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
7731.85 m³/h
volume d'air avec pression 3:
4528 m³/h
pression 3:
200 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP54
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
hauteur:
630 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
201 mm
couleur:
noir


