S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX EXDIIBT4, 2240 m3/h, tri 230/400V, D 315 mm - 100358

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX EXDIIBT4, 2240 m3/h, tri 230/400V, D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • consommation d'énergie - 0.12 kW

  • volume d'air non chargé - 2240 m³/h

  • type d'encastrement - mur

  • fréquence - 50...50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445325151563

Réf. Sonepar

00039515156

Réf. Fournisseur

100358

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

400...400 V

consommation d'énergie:

0.12 kW

volume d'air non chargé:

2240 m³/h

type d'encastrement:

mur

fréquence:

50...50 Hz

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température du milieu:

-20...40 °C

indice de protection (IP):

IP55

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE:

II

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, antidéflagrant EXDIIBT4, 2240 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 315 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes