S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 8000 m3/h, tri 230/400V, D 450 mm - 100575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400...400 V
consommation d'énergie - 0.55 kW
volume d'air non chargé - 8000 m³/h
diamètre nominal du conduit - 450 mm
type d'encastrement - mur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893040343
Réf. Sonepar
00039304034
Réf. Fournisseur
100575
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400...400 V
consommation d'énergie:
0.55 kW
volume d'air non chargé:
8000 m³/h
diamètre nominal du conduit:
450 mm
type d'encastrement:
mur
fréquence:
50...50 Hz
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température du milieu:
25...25 °C
indice de protection (IP):
IP55
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE:
II
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4


