S&P - Ventilateur hélicoïde mural ecowatt - 050303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 370 mm
largeur - 370 mm
couleur - noir
volume d'air non chargé - 2071.06 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893875228
Réf. Sonepar
00039387522
Réf. Fournisseur
050303
Marque
S&P
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
370 mm
largeur:
370 mm
couleur:
noir
volume d'air non chargé:
2071.06 m³/h
consommation d'énergie:
0.12 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
profondeur de montage:
190...190 mm
diamètre d'encastrement:
254 mm




