S&P - Ventilateur hélicoïde mural ecowatt - 050344

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.35 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 576 mm

  • largeur - 576 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893875273

Réf. Sonepar

00039387527

Réf. Fournisseur

050344

Réf. Commerciale

S&P

consommation d'énergie:

0.35 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

576 mm

largeur:

576 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

6442 m³/h

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

profondeur de montage:

237...237 mm

diamètre d'encastrement:

452 mm

Ventilateur hélicoïde mural ecowatt, 6440 m3/h, monophasé 230V, sens de l'air moteur/hélice, IP65, D 450 mm