S&P - Ventilateur hélicoïde portable, monophasé 230V, 103 62 m3/h, D 350 mm - 014464

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur hélicoïde portable, monophasé 230V, 103 62 m3/h, D 350 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - table

  • diamètre de l’hélice - 350 mm

  • couleur - chrome

  • volume d'air non chargé - 3000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.13 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893086198

Réf. Sonepar

00039308619

Réf. Fournisseur

014464

Marque

S&P

modèle:

table

diamètre de l’hélice:

350 mm

couleur:

chrome

volume d'air non chargé:

3000 m³/h

consommation d'énergie:

0.13 kW

avec protection thermique:

Oui

largeur:

280 mm

profondeur:

440 mm

taille de panier:

440 mm

nombre de niveaux de soufflerie:

2

avec télécommande:

Non

oscillation:

Non

Ventilateur hélicoïde portable, monophasé 230V, 10362 m3/h, D 350 mm