S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, monophasé 230 V, D400mm, 5200 m3/h - 010359

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sol

  • diamètre de l’hélice - 400 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 5200 m³/h

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893034359

Réf. Sonepar

00039303435

Réf. Fournisseur

010359

Marque

S&P

modèle:

sol

diamètre de l’hélice:

400 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

5200 m³/h

matériau:

acier

raccordement électrique:

borne de raccordement

consommation d'énergie:

0.34 kW

tension de raccordement:

230...230 V

fréquence:

50 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

pivotant:

Oui

rabattable:

Non

hauteur:

841...841 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

560 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

portable:

Oui

avec télécommande:

Oui

montage mural:

Non

oscillation:

Oui

Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, D400 mm, monophasé 230 V, 5200 m3/h. Hélice plastique renforcée par fibre de verre. Jet d'air orientable