S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, triphasé 230 V/400 V, D400mm, 5200 m3/h - 010361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sol
diamètre de l’hélice - 400 mm
couleur - noir
volume d'air non chargé - 5200 m³/h
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893036704
Réf. Sonepar
00039303670
Réf. Fournisseur
010361
Marque
S&P
modèle:
sol
diamètre de l’hélice:
400 mm
couleur:
noir
volume d'air non chargé:
5200 m³/h
matériau:
acier
raccordement électrique:
borne de raccordement
consommation d'énergie:
0.32 kW
tension de raccordement:
400...400 V
fréquence:
50 Hz
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
pivotant:
Oui
rabattable:
Non
largeur:
600 mm
profondeur:
560 mm
avec télécommande:
Non
montage mural:
Non



