S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, triphasé 230 V/400 V, D450mm,6 700 m3/h - 013781

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sol

  • diamètre de l’hélice - 450 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 6700 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893048813

Réf. Sonepar

00039304881

Réf. Fournisseur

013781

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

sol

diamètre de l’hélice:

450 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

6700 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

matériau:

acier

consommation d'énergie:

0.5 kW

tension de raccordement:

400...400 V

fréquence:

50 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

pivotant:

Oui

rabattable:

Non

hauteur:

925...925 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

560 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

portable:

Oui

avec télécommande:

Oui

montage mural:

Non

oscillation:

Oui

Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, triphasé 230 V/400 V, 6700 m3/h